曜日別特売
K-008 スーパーひんやりクールタオルK 2枚入 Kメディカルニーズ 26113984

K-008 スーパーひんやりクールタオルK 2枚入 Kメディカルニーズ 26113984
K-008 スーパーひんやりクールタオルK 2枚入 Kメディカルニーズ 26113984
K-008 スーパーひんやりクールタオルK 2枚入 Kメディカルニーズ 26113984
K-008 スーパーひんやりクールタオルK 2枚入 Kメディカルニーズ 26113984

スーパーひんやりクールタオルK 2枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトブルー
内容量1箱(2枚)注文コード26113984品番K-008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

3種類の糸により気化熱の作用ですばやく冷たくなります。
肌触りがよいさわやかメッシュ素材です。
生地に水分が含まれていれば、振るだけで何度でもひんやりになります。
ひんやり効果が持続し、紫外線遮断率約98%で日焼け止め対策にもなります。
洗濯機で洗って何度も使えます。
本品で夏マスクも作れます。

ライトブルー質量(g)約60タイプ気化熱効果タイプ混率(%)ナイロン55/ポリエステル45寸法(cm)約40×80紫外線遮断率(%)約98アズワン品番64-9049-05洗濯方法ドラム式洗濯機不可/アイロン不可/タンブラー乾燥不可/色落ち注意(すべてパッケージに注意事項として記載)UPF値50+
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする