曜日別特売
VS10M-B04JR 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ 日恵製作所 26114298

VS10M-B04JR 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ 日恵製作所 26114298
VS10M-B04JR 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ 日恵製作所 26114298
VS10M-B04JR 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ 日恵製作所 26114298

音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番64-9075-84注文コード26114298品番VS10M-B04JR
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電池式LED多目的警報器
音声合成による音声を4メッセージまで出力可能
表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。
ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。
マイクロSDカードで書き換え可能
マグネット付
人感センサー付
音量は0~85dBまで調整可能
IP54で屋外でも使用可能

電源単3電池×3アズワン品番64-9075-84

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする