音声報知器Φ100 ニコUFO myubo メモリーカード書込タイプ VS10M-B04シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-9075-86 注文コード26114316 品番VS10M-B04JG
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

電池式LED多目的警報器
音声合成による音声を4メッセージまで出力可能
表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。
ブザー音とメロディーの4種類の音声が標準で登録されております。
マイクロSDカードで書き換え可能
マグネット付
人感センサー付
音量は0〜85dBまで調整可能
IP54で屋外でも使用可能

電源単3電池×3 アズワン品番64-9075-86

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする