音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 内蔵マイク録音タイプ VF10M-B04シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番64-9075-90 注文コード26114359 品番VF10M-B04JG
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

電池式多目的警報器
内蔵マイクで録音した音声を、人感センサー検知時に再生
LED無し(音声のみ)
出荷時はサンプル音声が標準で登録されております。
マグネット付
人感センサー付
音量は0〜85dBまで調整可能
IP54で屋外でも使用可能

電源単3電池×3 アズワン品番64-9075-90 色(グローブ)緑色(発光無し)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする