曜日別特売
VK10M-D48JY-AM 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ 日恵製作所 26114508

VK10M-D48JY-AM 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ 日恵製作所 26114508
VK10M-D48JY-AM 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ 日恵製作所 26114508
VK10M-D48JY-AM 音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ 日恵製作所 26114508

音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
黄色
内容量1個注文コード26114508品番VK10M-D48JY-AM
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

電源式LED多目的警報器
音声合成による音声を4メッセージまで出力可能
表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。
感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。
マグネット付
人感式
音量は0~92dBまで調整可能
IP54で屋外でも使用可能

黄色定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)アズワン品番64-9076-11
注意
ACアダプターは付属しておりません。
必要な場合は、『64-2541-84 ミューボ ACアダプター BK7AD12DS』を別途ご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする