ニシウラ
ニシウラの 診察・検査器具
ニシウラの 輸血・採血・点滴関連
ニシウラの 点滴ガートル
グッジョブフォトン タブレットホルダープロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26114605
品番
NR-8
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
点滴台をはじめ、ベッドに取り付けるタブレットホルダーが登場!!
タブレットを固定することで両手がフリーになるので作業が簡単できます。
全長(mm)
180
質量(g)
1045
適合サイズ
【タブレット】幅203〜282×奥行134〜215×厚み25mm以内
適合パイプ径(Φmm)
板状/8〜38、パイプ状/10〜38
アズワン品番
64-9078-47
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000