ソックスフォーDVT 両足点線タイプ F278-029Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード26114675 品番F278-029K-21-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

モニターホール付きハイソックス
一般医療機器
下肢の静脈血のうっ血を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。
サイズにより、ラインのカラーが変わります(ホワイトベース)

材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン サイズSS アズワン品番64-9079-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10002000001 足首周り(cm)15〜19 ふくらはぎ周り(cm)24〜30 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする