※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイセーバ 電灯・動力分電盤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 縦(mm)900 横(mm)500 注文コード26115015 品番CPNLP512-504JC
参考基準価格(税別)¥164,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は縦・横など92種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)900 横(mm)500 深さ(mm)120 種類標準分電盤 分岐回路数(電灯)12/(動力)4 主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ 分岐ブレーカ種類(電灯)サーキットブレーカ /(動力)サーキットブレーカ 主幹ブレーカ容量(電灯)NK58NPS3P50A/(動力)NE53CPS3P30A 分岐ブレーカ容量(電灯)PNX51T2P1E20A/(動力)NE53CPS3P30A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする