※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
アイセーバ 電灯・動力分電盤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
縦(mm)
700
横(mm)
1000
注文コード
26115365
品番
PENP1016-1004JC
参考基準価格(税別)
¥282,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
縦・横
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
700
横(mm)
1000
深さ(mm)
160
種類
標準分電盤
分岐回路数
(電灯)16/(動力)4
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムブレーカ
主幹ブレーカ容量
(電灯)GE108NA3P100A/(動力)GE103A3P100A
分岐ブレーカ容量
PNX51T2P1E20A/NE53CPS3P30A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500