※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
アイセーバ 電灯・動力分電盤
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
縦(mm)
700
横(mm)
1000
注文コード
26115374
品番
PENP1016-SJC
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
縦・横
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
700
横(mm)
1000
深さ(mm)
160
種類
標準分電盤
分岐回路数
(電灯)16
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
スリムサーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量
100AGE108NA3P100A
分岐ブレーカ容量
PNX51T2P1E20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500