アルミ4点杖 WBシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26115698 品番 WB5148
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,398
販売価格(税別) 非課税商品
9,398

ベース部もアルミ、軽量で負担軽減!
手に優しいソフトグリップ採用!

材質グリップ/ポリウレタン、シャフト/アルミニウム、脚部/アルミニウム、ストラップ/ナイロン、先ゴム/TPR 花ワイン 質量(g)約500 寸法(cm)約66.5〜89.0/10段階調節(2.5cmピッチ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【脚部】16.0×22.0×8.0 アズワン品番64-9098-83

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする