オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
あてびしハンマー ATシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26116240
品番
AT-60
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
四角形の打撃面により、隅でも叩きやすい。
適切な熱処理により、割れ欠けに強く、耐久性に優れる。
ポリプロピレン柄が衝撃を吸収し、手に響きにくく、疲れにくい。
全長(mm)
310
質量(kg)
1.2
呼称
60角
寸法(A×B×C)(mm)
【頭】□60×Φ40×80
材質(ヘッド)
S53C
焼入硬度
HRC35〜40°
アズワン品番
64-9175-85
頭質量(kg)
1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650