オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
あてびしハンマー ATシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26116249
品番
AT-75
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
好評につき75角新登場!
四角形の打撃面により、隅でも叩きやすい。
適切な熱処理により、割れ欠けに強く、耐久性に優れる。
ポリプロピレン柄が衝撃を吸収し、手に響きにくく、疲れにくい。
全長(mm)
385
質量(kg)
2.3
呼称
75角
寸法(A×B×C)(mm)
【頭】□75×Φ50×100
材質(ヘッド)
S53C
焼入硬度
HRC35〜40°
アズワン品番
64-9175-86
頭質量(kg)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません