NLUD12015RAC 面発光LEDライト NLUD12015シリーズ 日機 26116355

面発光LEDライト NLUD12015シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アズワン品番64-9177-79
内容量1台注文コード26116355品番NLUD12015RAC
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

機械の識別と生産ラインの検査に最適です。LEDライトの色は、用途に応じて赤、緑、または青から選定できます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有します。
壊れにくい強固な設計です。

付属品強力マグネット(背面4個)、専用アダプター(AC/DCアダプター:2.3mケーブル)寸法(mm)410×150×45消費電力(W)14全光束(Lm)330保護等級IP50波長(nm)518照度(Lx)170環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9177-79

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする