NLUD05BDC 面発光LEDライト NLUD05シリーズ 日機 26116407

面発光LEDライト NLUD05シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
アズワン品番64-9177-84
内容量1台注文コード26116407品番NLUD05BDC
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

青色の光を放つ調光機能付き面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

付属品強力マグネット(背面2個)寸法(mm)280×80×70消費電力(W)6全光束(Lm)88電源コード(m)3(AWG26×2C)保護等級IP50波長(nm)455照度(Lx)45環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9177-84

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする