LED投光器 NLFLシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26116459 品番 NLFL50ACS3MP
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。
工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。

寸法(mm)410×260×160 材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100〜120 消費電力(W)45 全光束(Lm)5100 電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C) 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)2420 設置場所屋外 環境温度範囲(℃)-40〜25(但し、氷結しないこと) 材質(パッキン)シリコンゴム アズワン品番64-9177-89 演色指数(Ra)80 電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする