フレキシブルマイカ絶縁シート WW-FMSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26119390 品番WW-FMS-L
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

集成マイカをシリコーン接着剤で一体化した絶縁シートです。
常温においても柔軟性に優れ、任意に変形して使用できます。
難燃性「UL94V-0」「UL94-5VA」を取得しており、優れた断熱性を有し、延焼防止シートとしてもご使用頂けます。
耐圧縮性、耐水性に優れております。
ハサミやカッターで切断でき、加工も簡単です。

寸法(mm)250×280×厚さ0.3 種類硬質無焼成集成マイカ 耐熱温度(℃)目安550(挟み込み等固定された状態) 難燃性UL94:V-0/5VA 引張強度(N/10mm)100 接着剤シリコーン 加熱減量(%)2.65 アズワン品番64-9297-30 見掛密度(kg/m3)1.95×10^3kg 絶縁破壊強度(kV/mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする