ポジクッション専用カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26119514 品番 POJI-150C
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

旭化成Bembergを使用し、吸湿・放湿・吸汗・速乾に優れています。
中素材の流動性を損なわない「なじみの良さ」と「人肌にやさしい感触」が特長です。
ファスナーを使わない「かぶせ式」で全体をカバーします。
ニット生地で脱着がスムーズです。

仕様【乾燥機】不可 ピンク色 タイプポジクッション150専用カバー 混率(%)ポリエステル89/キュプラ11 寸法(cm)24×150 アズワン品番64-9297-95 洗濯方法可(30℃以下)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする