曜日別特売
POJI-5559C ポジクッション専用カバー 丸井商事 26119530

POJI-5559C ポジクッション専用カバー 丸井商事 26119530
POJI-5559C ポジクッション専用カバー 丸井商事 26119530
POJI-5559C ポジクッション専用カバー 丸井商事 26119530
POJI-5559C ポジクッション専用カバー 丸井商事 26119530
POJI-5559C ポジクッション専用カバー 丸井商事 26119530
POJI-5559C ポジクッション専用カバー 丸井商事 26119530

ポジクッション専用カバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
タイプポジクッションおざぶ専用カバー
内容量1枚注文コード26119530品番POJI-5559C
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

旭化成Bembergを使用し、吸湿・放湿・吸汗・速乾に優れています。
中素材の流動性を損なわない「なじみの良さ」と「人肌にやさしい感触」が特長です。
ファスナーを使わない「かぶせ式」で全体をカバーします。
ニット生地で脱着がスムーズです。

仕様【乾燥機】不可ピンク色タイプポジクッションおざぶ専用カバー混率(%)ポリエステル89/キュプラ11寸法(cm)55×59アズワン品番64-9297-96洗濯方法可(30℃以下)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする