リンテック21
リンテック21の キャスター
リンテック21の ストッパー
キャスターストッパーセット MFPシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
寸法(mm)
Φ100(キャスター径Φ70‐100)×15、ホルダー部:約110×30×10
注文コード
26119600
品番
MFP-24P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスターロックが付いていない台車を簡単に輪留め
脱着容易な開口式ぐ無リングストッパー
ホルダー付属、台車の移動時ストッパーも共に移動
2種類のラインナップ。キャスターサイズに合わせて選択可能。
仕様
MP Φ100サイズ
セット内容
キャスターストッパーM×1、ホルダー×1、フック×1、取付ネジ、取説×1
寸法(mm)
Φ100(キャスター径Φ70‐100)×15、ホルダー部:約110×30×10
質量(g/セット)
約110
アズワン品番
64-9300-34
注意
※ホルダーの台車への設置はお客様自身での設置となります
※連結式台車の場合、本製品のホルダーは連結しない部分に設置してください。