リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
ショートストッパーP LMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26119618
品番
LM-403P
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
卓上設置のプリンター・インキュベーター・顕微鏡等を移動、落下防止
固定対象物側面と机上を接着固定
強力接着パッド使用で穴あけ工事不要
着脱バックル付きなので一時的な移動が容易です
適合
【接着パッド】LQ-34
セット内容
本体×2、アルコールパッド×2、取説×1
材質
ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材
耐荷重(kg)
40以下/個
外寸(mm)
42×185×17
使用環境温度(℃)
0〜40
質量(g/個)
約80
アズワン品番
64-9300-36
耐震性
震度6強