リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
ショートストッパーP LMシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
26119627
品番
LM-404P
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
卓上設置の顕微鏡・デジタルはかり・ラミネーター等を移動、転倒防止
固定対象物両側面と机上を接着固定
強力な接着パッドで穴あけ工事不要
適合
【接着パッド】LQ-34
セット内容
本体×2、アルコールパッド×2、取説×1
材質
ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、アクリル接着材
色
ベリー
耐荷重(kg)
40以下/個
外寸(mm)
42×120×14
使用環境温度(℃)
0〜40
質量(g/個)
約30
アズワン品番
64-9300-37
耐震性
震度6強