日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の バルブ標識
バルブ開閉札 調整開 80mmΦ 両面表示 アルミ製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26119645
品番
158082
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
材質
アルミ
寸法(mm)
80×厚さ1
色
緑
取付
吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)
質量(g)
14
表示内容
調整開
アズワン品番
64-9300-49
注意
取付金具は別売です。