ネオスター
ネオスターの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
ネオスターの ペーパーホルダー
ロールペーパーホルダー NSKTシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン×ホワイト
タイプ
オープンタイプ
注文コード
26119776
品番
NSTOBRW
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
色・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ロールペーパーをシンプルなデザインでスタイリッシュにカバーできるペーパーホルダーです。
使用する場所に合わせてお好みのデザインをお選びいただけます。(全20種類)
材質
本体/PP樹脂、ふた上下・ターンテーブル/ABS樹脂
色
ブラウン×ホワイト
タイプ
オープンタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×157
アズワン品番
64-9302-07
繰り返し・詰め替え
対応