位置検索 SANフラワー見守りサービス SANタグ SATシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26120257 品番 SAT-O
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

GPSを使用しない位置検索サービス
最小誤差50cmで必ず見つかる
SANレーダー(別売)でSANタグまでの距離や方向を表示します
特定小電力の電波でSANレーダー(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得
GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能
携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能
1回約2時間の充電で約1.5カ月利用できる省エネ設計
自宅などにSANアンテナ(別売)を設置すると、外出時や帰宅時にメールでお知らせ(最大5カ所)
街に設置されたSANアンテナの通過履歴をスマホで確認(現在愛知県を中心に拡大中)

寸法(mm)約37×48×10(突起部除く) オレンジ 質量(g)約13 電波形式特定小電力無線920MHz帯 バッテリー容量(mAh)120 充電方式マイクロUSB充電 アズワン品番64-9313-57 連続動作時間約1200時間(約1.5ヶ月)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする