位置検索 SANフラワー見守りサービス SANレーダー ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26120336 品番SAR-B
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

最小誤差50cmで必ず見つかる
SANレーダーでSANタグ(別売)までの距離や方向を表示します
自動捜索モード切替(広域モード/近距離モード)
最大20件のSANタグ登録可能
特定小電力の電波でSANタグ(別売)とリアルタイムでつながるから正確な位置情報を取得
GPSが取得できない地下や屋内でも捜索可能
徘徊老人感知機能付(SANタグ(別売)とSANレーダーが離れた場合にブザーとバイブでお知らせ)
携帯電話の圏外エリア(山、雪山など)でも捜索可能
1回約2時間の充電で約4カ月利用できる省エネ設計

寸法(mm)約68×114×14 質量(g)約70 電波形式特定小電力無線920MHz帯 バッテリー容量(mAh)300 充電方式マイクロUSB充電 アズワン品番64-9313-65 連続待受時間約3000時間(約4ヶ月)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする