ユーメド貿易
ユーメド貿易の 事務用品
ユーメド貿易の その他医療事務用品
アームクッション 採血用枕 ADCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26120440
品番
ADC-222
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
採血に適したサイズで、腕にフィットします。底には滑り止め付きで安定感があります。消毒用エタノールにて清拭が可能で衛生的に使用出来ます。
材質
中身/ポリウレタン、カバー/PVC
色
グリーン
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×255×60/80
耐熱温度(℃)
60〜80
アズワン品番
64-9332-15