曜日別特売
SS-VSH06 PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入 アズワン 26121280

SS-VSH06 PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入 アズワン 26121280
SS-VSH06 PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入 アズワン 26121280

PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード26121280品番SS-VSH06
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。
FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。

長さ(mm)14(採取部)全長(mm)160(外筒)採水量(mL)5(目安)アズワン品番64-9345-82外筒外径(Φmm)28

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用さじ(スプーン)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする