Gemini Group
Gemini Groupの 計測・測定機器
Gemini Groupの その他測定機器
CO2濃度測定機エアモニター
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26122156
品番
AIRMONITOR-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
換気、密の目安として使える二酸化炭素濃度計
見やすいカラー液晶画面
コードレスで使用できるUSB充電式
温度、湿度計付き
寸法(mm)
70×40×90
色
ブラック
質量(g)
150
温度測定範囲(℃)
0〜50
充電時間(時間)
約3
測定範囲(ppm)
【二酸化炭素濃度】400〜5000
充電方式
MicroUSB
アズワン品番
64-9356-82
使用時間(時間)
約5(満充電時)
湿度測定範囲(%RH)
0〜99
注意
※LOTナンバーにより外装が異なる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26122156
AIRMONITOR-BL
26122147
AIRMONITOR-WH
CO2濃度測定機エアモニター
Gemini Group
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ後継品