EIGERTOOL(アイガーツール)
板クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
26122707
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
定番のクランプです。
材質
銅版製
寸法(mm)
58×60
質量(g)
64
深さ(mm)
25
アズワン品番
64-9370-33
締め付け幅(mm)
25