アイガーデジタル風速計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26123100 品番DHK01
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

温度計測機能を搭載したデジタル風速計、風速と温度を同時計測することができます。
使用簡単、風速計をスタートさせてすぐ使え、ボタンは2つなので片手操作可能
シリコンカバーとストラップ付き、手にしっかりと収まります。
LCDスクリーンにバックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能
風速と温度を同時に表示することができます
省エネルギーのデザインによって、停止状態での自動電源OFF、バックライト自動消灯となります
注意:黄色のケースが開けない場合は、コインなどの道具で開けてください

ブラック×イエロー 測定範囲m/s(0〜30)、km/h(0〜90) 質量(g)52 電源コイン型リチウム電池CR2032(付属の電池はテスト用です) 測定範囲(℃)-10〜45 精度±1.5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×18×102 アズワン品番64-9371-12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする