アイガー 極薄スパナ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26123504 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

完全焼入極薄スパナ!
レーザー切断加工品
レーザー加工で1本1本作っています
現在市販されている中で1番薄いスパナです
カチオン仕上げでサビづらい!

厚さ(mm)2.65 全長(mm)135 質量(g)約34 商品構成単品 アズワン品番64-9372-64 スパナサイズ(mm)12×14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-18
用途:
測定器の部品取付
合同会社ユニコーンアルファ 様 (製造業)

測定器のパネルにスイッチを取り付ける時にパネル表面のナットをスパナで締め付けると傷がつく恐れが有りますがパネル後面からではスイッチ本体とパネルの隙間が狭くて作業が出来ませんでした。今回購入のスパナは厚みが非常に薄いのでパネル後面とスイッチ本体の間に入りナットを回すことが出来て非常に助かっています。

対象商品:
26123504
2024-09-11
用途:
自転車の修理、メンテナンスなどに使用
マツシタクリーンサービス 様

ハブ軸の玉押し調整に使っています。極薄でないと作業できない物もあるので、極薄でありながら強度もあり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする