アイガー ツールワゴン ベーシックタイプ KTシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 段数2段 注文コード26124150 品番KT707E
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は段数など3種類から選べます 他の種類を見る

ガーデニングやお車の工具棚などいろんなシーンや職場で使えるワゴン
丈夫で軽量なので気軽に安心して使えます
キャスターは180kgまで持つ強力タイプ
ステップを軽く踏むだけでON/OFF可能なステップストッパー付き

材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)約8.3 段数2段 耐荷重(kg/段)約60 プレート寸法(mm)495×860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×460×940 支柱560mm×4本(アルミ) アズワン品番64-9373-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする