TOKIO Lab
TOKIO Labの ダイヤフラムポンプ
小型DCダイアフラムポンプ 吸引ポンプ 吐出ポンプ 液体ポンプ TKA27シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26124509
品番
TKA27-1-24D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
吸引ポンプ、吐出ポンプ、液体ポンプとして利用可能です。
定格電圧(V)
DC24
本体質量(kg)
0.07
最大電流(A)
0.05以下(空気)、0.09以下(水道水)
使用流体
空気・水道水
寸法(Φ×mm)
27×69.8
最大吐出圧力(kPa)
85以上(空気)
流量(L/min)
【空気】0.5以上、【水道水】0.25以上
耐用寿命
使用条件による
使用環境温度(℃)
5〜50
アズワン品番
64-9500-69
使用環境湿度(%)
30〜85
最低起動電圧(V)
DC9以上(参考)
自吸力(kPa)
最大-45以上
運転時間
連続(空気)・断続(水道水)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000