小型DCダイアフラムポンプ 吸引ポンプ 吐出ポンプ 液体ポンプ TKA27シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26124527 品番TKA27-2-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

吸引ポンプ、吐出ポンプ、液体ポンプとして利用可能です。

定格電圧(V)DC12 本体質量(kg)0.07 最大電流(A)0.2以下(空気)、0.65以下(水道水) 使用流体空気・水道水 寸法(Φ×mm)27×69.8 最大吐出圧力(kPa)50以上(空気) 流量(L/min)【空気】1.15以上、【水道水】0.5以上 耐用寿命使用条件による 使用環境温度(℃)5〜50 アズワン品番64-9500-71 使用環境湿度(%)30〜85 最低起動電圧(V)DC3以上(参考) 自吸力(kPa)最大-30以上 運転時間連続(空気)・断続(水道水)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする