小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26124588 品番 TKC08-1-3-0001
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

吐出ポンプとして利用可能です。

仕様【測定環境】水平 定格電圧(V)DC3 本体質量(g)10以下 最大電流(A)0.3以下 使用流体空気 寸法(Φ×mm)21×45.2 最大吐出圧力(kPa)50以上 流量(L/min)0.35以上 耐用寿命200時間(目安) 使用環境温度(℃)5〜50 保存温度範囲(℃)-5〜60 アズワン品番64-9500-77 使用環境湿度(%)30〜85 最低起動電圧(V)DC1.5以上 運転時間連続(空気)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする