TOKIO Lab
TOKIO Labの ダイヤフラムポンプ
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吐出ポンプ TKCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26124624
品番
TKC36-1-24-0001
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
吐出ポンプとして利用可能です。
仕様
【測定環境】水平
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
保存温度範囲(℃)
-5〜60
アズワン品番
64-9500-81
最低起動電圧(V)
DC10以上
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000