TOKIO Lab
TOKIO Labの ダイヤフラムポンプ
小型DCダイアフラムポンプ エアポンプ 吸引ポンプ TKVシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26124667
品番
TKV32-1-6-0001
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
吸引ポンプとして利用可能です。
仕様
【測定環境】水平
定格電圧(V)
DC6
本体質量(g)
100以下
最大電流(A)
1.0以下
使用流体
空気
寸法(Φ×mm)
32×80.2
流量(L/min)
3.5以上
最大吸引圧(kPa)
-60以上
耐用寿命
300時間(目安)
使用環境温度(℃)
5〜50
保存温度範囲(℃)
-5〜60
アズワン品番
64-9500-85
使用環境湿度(%)
30〜85
最低起動電圧(V)
DC3以上
運転時間
連続(空気)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000