曜日別特売
JC-057CLB ブラケット付リング錠 JCシリーズ J&C 26126024

ブラケット付リング錠 JCシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード26126024品番JC-057CLB
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Vブレーキ、カンチブレーキ用大型サイズのリングロックです。
操作しやすい鍵を前から差すタイプ。

ブラックアズワン品番64-9542-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26126040
2023-12-31
用途: スポーツサイクル(自転車)の盗難防止
製造業

【重量】リング錠本体183.7g / ブラケット110.6g / ブラケット取付ネジ(六角穴付キャップボルトM6×34mm)2本16.7g / ブラケットスペーサー2個4.3g / リング錠取付ネジ(六角穴付ボタンキャップボルトM5×15mm)2本5.5g / 平ワッシャー(M6×外径16mm)2枚3.0g / バネワッシャー(M5)2枚0.7g / 鍵1本5.0g×3本
【総評】高価なスポーツサイクルには地球ロックが必須かと思いますが、自分の廉価な自転車にはコンビニ店頭での短時間駐輪でワイヤーロックは面倒すぎます。それでVブレーキ部に取り付けるサークル錠の中で最も軽量なものを探していたら、2番目に軽量な製品としてこの製品に辿り着きました。
(ちなみに最軽量はGIANT純正「ESCAPE専用サークルロック」の鍵1本を含む総重量254gのようですが、タイヤ外径差や泥よけ有無で生じる取り付け位置の柔軟性が全く無いので、汎用性のある製品としては当製品が実質的に最軽量と思います。)
なお、リング錠取付ネジ(M5)は、首下が実測10mmあれば十分なので、切断すればさらに軽量化できます。
さらに改善を望むとすれば、①ブラケットをアルミ製にする、あるいは②鉄製ブラケットを肉抜きして軽量化する事を期待します。(※変な文字で肉抜きせず丸穴で十分です。)
でも価格が安価なので満足度は★5つです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする