※使用例
OGK技研
OGK技研の シート・カバー関連
OGK技研の チャイルドシートカバー
前同乗器用風防レインカバー RCFシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26128079
品番
RCF-003
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
あと付けまえ子供乗せ専用
セパレートタイプだから乗せ降ろしがらくらく。
風抜き窓でムレを防止
ヘッドレストの無いフロントベビーシートにも対応!
適合
【チャイルドシート】FBC-011DX3/FBC-015DX/FBC-006S3/FBC-003S2
色
ブラック
材質(本体)
ポリエステル(透明部分:PVC)
タイプ
ver.C
適応身長(cm)
90以下のお子様
アズワン品番
64-9547-92