大久保
大久保の カゴ・ボックス・収納
大久保の 自転車用カゴ・バスケット
大久保の シティーサイクル用リア(後)
バスケットエプロン D-VFシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26128368
品番
D-VF
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ポリエステル(PVCラミネート)
色
グリーン
質量(g)
約120
寸法(cm)
約67×76
適合サイズ(cm)
【カゴ】上部外周100〜123※ワイドカゴには不適合
アズワン品番
64-9549-55