川住
川住の シート・カバー関連
川住の チャイルドシートカバー
チャイルドカバー ベージュCH KW-460シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26128404
品番
KW-460L
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ヘッドレスト付子供乗せに対応
色
ベージュチェック
サイズ
ラージ
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
670×410×410
混率(%)
ポリエステル100(PVCコーティング)
加工
撥水加工・防水加工
アズワン品番
64-9549-75