オデッセイRC1ワイパーゴム交換しました。
純正品の部品番号で検索しましたが、取り扱いが無く、代替品の提案がありましたので購入しました。(購入はフロント2本とリア1本購入)
フロントワイパーゴム取付けに関してはピッタリで問題はありませんでしたが、リア用は大分長く切って取付けしました。
リア用のゴムも純正品番号で発注していますが、フロントと同じ長さでした。
純正品の品番を問い合わせ、回答頂いたので、安心して交換使用っできました。
純正なので問題ありません.長めの段ボールにしっかりと梱包され送付してもらえました.ちょっともったいない気もしますがありがたいです.ブレードに挿入する方向がありますで注意したください.モリブデンコート済みでした.(銀色)
純正なので、何の問題もありません。
自分で換えるので、工賃が要らずに助かります。
年1回ワイパーブレードを交換しています。
ゴムだけの商品でSUS製の心材が添付されていないので
廃棄に苦労せず、エコな商品です。
本田CR-V2019製に使用。汎用品でも問題ないかと思われるがホンダ純正品が割引価格で手に入るのでこちらにした。配送に1週間位掛かった。