敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
前輪26×1 3/8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26135989
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サイズ
26×1 3/8
タイプ
ステンリム
軸径(inch)
5/16
アズワン品番
64-9567-20
前後区分
前輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000