敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
後輪27×1 3/8ローラー16T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26138570
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,930
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
後輪アルミリム ローラー
仕様
【スポーク】ひっかけ/#13-297・通し/#13-290
サイズ
27×1 3/8
タイプ
アルミリム
軸径(inch)
3/8
アズワン品番
64-9570-66
前後区分
後輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000