敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
後輪20×1. アルミリム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26138877
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
後輪アルミリム
内装3段ローラー
電動アシスト車におススメ
仕様
【スポーク】#12-181・#13真鍮ニップル・#12CPスポー
サイズ
20×1.75
タイプ
75 内装3段191.8mm
軸径(inch)
3/8
アズワン品番
64-9571-12
前後区分
後輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000