敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
前輪27×1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26139839
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
【ハブダイナモ】6V-0.9W、【シマノ】ADHC2100NDS
サイズ
27×1 3/8
タイプ
3/8ハブダイナモ HILMO ステンリム
軸径(inch)
5/16
アズワン品番
64-9572-15
前後区分
前輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000