敷島
敷島の タイヤ・ホイール関連
敷島の 自転車用ホイール
後輪20×1.75 内装3段 アルミリム ブラック P-7Xシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26140137
品番
P-7X
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
後輪アルミリム
内装3段ローラー
電動アシスト車におススメ
色
ブラック
サイズ
20×1.75
タイプ
191.8mm
軸径(inch)
3/8
アズワン品番
64-9572-51
前後区分
後輪
ホール数
36H
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000