※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
プチセーバ電灯・動力分電盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
分岐回路数
(電灯)26/(動力)6
縦(mm)
700
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ
注文コード
26145928
品番
NSAP626L-606JC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥211,000
この商品は
分岐回路数・縦・主幹ブレーカ種類
など
132
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
700
横(mm)
1000
深さ(mm)
160
種類
標準分電盤
分岐回路数
(電灯)26/(動力)6
主幹ブレーカ種類
サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
小型高性能ブレーカ/サーキットブレーカ
主幹ブレーカ容量
(電灯)NK68N3P60A/(動力)NE63A3P60A
分岐ブレーカ容量
PN2P20A/NE53C3P30A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500