松洋
松洋の カゴ・ボックス・収納
松洋の 自転車用カゴ・バスケット
松洋の シティーサイクル用フロント(前)
平型中カゴ ステンレス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26155896
品番
BK-W
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
ステンレス
色
シルバー
高さ(mm)
前200/後ろ235
アズワン品番
64-9591-38
外寸法(幅W×奥行D)(mm)
375×310
底内寸法(幅W×奥行D)(mm)
310×235
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000